TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F SOKKEN CHA6 GRIJS MT L

Tychem® F, sokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tychem:D13495126
Rubix:A0855565
EAN:5450208008110
TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F SOKKEN CHA6 GRIJS MT L

Technische samenvatting

Maatl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TYCHEM COVERALL DISPOSABLE 6000 F SOKKEN CHA6 GRIJS MT L


DuPont™ Tychem® F met sokken, model CHA6. Overall met capuchon, geïntegreerde sokken om in schoenen of laarzen te dragen en extra knielange laarsflappen. Verkrijgbaar in grijs voor discretionaire behoeften en in de maten M-XXXL. Elastiek bij het gezicht, de polsen, de taille en de enkels voor een optimale pasvorm, duimlussen voorkomen dat de mouwen omhoog kruipen. Zelfklevende kinflap voor een goede afsluiting van het pak tegen gezichtsmaskers.

Sterke punten

Gestikte en getapete naden met barrièreband voor bescherming en stevigheid. Zelfklevend dubbel ritssluitingssysteem voor betere bescherming.

Toepassingen

Tychem® F wordt gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van het opruimen van gemorste chemicaliën en noodhulp tot militaire en petrochemische toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x320x400 mm
Logistiek gewicht608.6 g
Maatl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurgrijs
€ 1.178,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 1.426,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat