MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 117-101
Micrometer met verwisselbare aambeelden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:117-101
Rubix:17020125
EAN:4946368011776

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 117-101
Sterke punten
•Meet de wanddikte van buizen, de afstand tussen schouder en rand, de hoogte van klinknagelkoppen, enz. met verwisselbare aambeelden (vlak aambeeld, staafaambeeld, V-aambeeld)
Wordt geleverd met vlak aambeeld (201216) en staafaambeeld (201217)
De Uni-Mike met speciale schijfaambeelden wordt gebruikt als hoogte-micrometer en de schijven hebben een gelapt, spiegelend oppervlak
Wordt geleverd met vlak aambeeld (201216) en staafaambeeld (201217)
De Uni-Mike met speciale schijfaambeelden wordt gebruikt als hoogte-micrometer en de schijven hebben een gelapt, spiegelend oppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Koffer | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,30 excl. BTW
/ stuk
€ 377,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen