Referenties
Mitutoyo:143-110
Rubix:A0276723
EAN:4946368019802

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 225 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 250 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT JAW MICROMETER 225-250MM 143-110
Mitutoyo schuifmaat jaw micrometer 225-250mm 143-110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 225 mm |
| Meetbereik, maximaal | 250 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 3 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 1 |
| Nauwkeurigheid | ±11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 628,20 excl. BTW
/ stuk
€ 760,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen