MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-2,5MM 0,001MM + MOER 110-101
Micrometerkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:110-101
Rubix:A0278748
EAN:4946368008592

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 2,5 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-2,5MM 0,001MM + MOER 110-101
Sterke punten
•Micrometerkop met ultrafijne verplaatsingssnelheid
Met zijn niet-draaiende spil is hij bijzonder geschikt voor fijne afstellingen
Het differentiële verplaatsingsmechanisme met dubbele spil maakt een ultragevoelige verplaatsing mogelijk
Met zijn niet-draaiende spil is hij bijzonder geschikt voor fijne afstellingen
Het differentiële verplaatsingsmechanisme met dubbele spil maakt een ultragevoelige verplaatsing mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 2,5 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Asdiameter | 8 mm |
| Lengte stang | 37,7 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
| Trommeldiameter | 21 mm |
| Totale lengte | 132,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,20 excl. BTW
/ stuk
€ 531,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen