MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + RATEL 152-102

Micrometrische aanslag met snelle spindelaanvoer Serie 152

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:152-102
Rubix:17020344
EAN:4946368022802
MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + RATEL 152-102

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Spildiameter8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + RATEL 152-102


Sterke punten

Micrometerstops met overdrive voeding (1 trommelomwenteling komt overeen met 1 mm) voorkomen afleesfouten. Met de 100-delige trommel kunnen afmetingen direct worden afgelezen.

Toepassingen

Serie 152 - Micrometrische aanslag met snelle spindelverplaatsing Technische specificaties: Trommelomwenteling: 1 mm Schaalverdeling: mat verchroomd Meetoppervlak: Hardmetaal Leesbaarheid: 0,01 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Spildiameter8 mm
Asdiameter8 mm
Lengte stang44 mm
Verdeling0,01 mm
Trommeldiameter30 mm
Totale lengte138 mm
€ 182,70 excl. BTW
/ stuk
€ 221,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen