Referenties
Mitutoyo:148-343
Rubix:A0276704

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 6,5 mm |
| Spildiameter | 9,5 mm |
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 6,5MM 0,002MM + MOER 148-343
Deze micrometerkoppen hebben een zeer fijne spindelvoeding van 0,1 mm/omw.
Micrometer Head Spindle Feed 0.1 mm/Rev.0-6,5 mm Clamp Nut Spherical Spindle
Sterke punten
•Kleine micrometerkoppen met een extreem fijne steek van 0,1 mm
Ideaal voor fijnafstelling in wetenschappelijke apparatuur
Ideaal voor fijnafstelling in wetenschappelijke apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 6,5 mm |
| Spildiameter | 9,5 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,002 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 90318080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,60 excl. BTW
/ stuk
€ 167,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen