MITUTOYO DIGITALE INBOUWSCHROEFMAAT 0-2" 164-164
Digimatic-limietmicrometer, serie 164
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:164-164
Rubix:A0276655
Fabrikant:164-164
EAN:4946368610283

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 11 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE INBOUWSCHROEFMAAT 0-2" 164-164
Voor montage op apparaten, machines en meetapparatuur.
Sterke punten
Veilige en foutloze meting. 164 Functieserie: ZERO/ABS-wijziging Automatische uitschakeling (20 min. zonder gebruik) 2 Vooraf ingestelde gegevensuitvoer Omkering van de meetrichting
Toepassingen
Serie 164 - Digimatic-limietmicrometer; Draaibaar display (330°) en functietoetsen. Limietmicrometer met niet-draaibare meetspil. Technische kenmerken: Meetspil: 1 cilinderomtrek gelijk aan 0,5 mm; Display: LCD-tekengrootte 7,5 mm; Voeding: 2bBatterijen SR-44; Resolutie: 0,001 mm; Levensduur batterijen: ongeveer 20 maanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 11 mm |
| Asdiameter | 18 mm |
| Lengte stang | 79 mm |
| Verdeling | 2 mm |
| Trommeldiameter | 49 mm |
| Totale lengte | 181,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 883,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.069,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen