Referenties
Sandvik Coromant:R148C-34-16T3
Rubix:A0457769
Fabrikant:5741549



Productdetails : COROMANT FIJNKOTTER UNIT R148C-34-16T3
Micrometrische booreenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter | 60 mm |
| Lengte | 64 mm |
| Lengte x Doorsnede | 3840 mm |
| Nuttige lengte | 33,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 926,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.120,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
