Referenties
Filtration Group Industrial:PI 3608-015
Rubix:A0760539
Fabrikant:77666282

Documenten
Productdetails : MAHLE MIDDELDRUKFILTER PI 3608-015
MAHLE-FILTER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 5150 g |
| Type | middendrukfilter |
| Volumestroom | 80 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84212980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 495,25 excl. BTW
/ stuk
€ 599,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
