TRICORP PARKA MIDI HI-VIS 403023 FLUO GEEL/INKT BL MT XL
Midi Parka High Vis Bicolor
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403023YellowinkXL
Rubix:A0186041

Productdetails : TRICORP PARKA MIDI HI-VIS 403023 FLUO GEEL/INKT BL MT XL
De Midi Parka High Vis Bicolor is onderdeel van de 20/20 Vision collectie. Naast een optimale zichtbaarheid biedt deze jas door de EN 343 klasse 3:1:X certificering ook bescherming tegen neerslag (regen, sneeuw), mist en vochtigheid van de grond.
De jas heeft een afneembare capuchon, maar is ook op te bergen in de kraag voor de veiligheid. De diverse zakken zorgen voor voldoende opbergruimte. Een logo is gemakkelijk te bedrukken of borduren door de printerrits. De rug wordt bij het bukken tijdens de werkzaamheden bedekt door het verlengde achterpand, welke tevens inklapbaar is. De tricot manchet met duimgaten biedt extra bescherming en warmte voor de handen. De onderkant van de jas is middels een koord aan de binnenzijde naar wens te verstellen. Deze parka heeft een gewatteerde voering en heeft een kort model tot op de heupen.
De Midi Parka High Vis Bicolor is verkrijgbaar in drie verschillende bicolor kleurcombinaties, waaronder ook onze nieuwe kleurcombinatie fluor-red ink!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,26 excl. BTW
/ stuk
€ 133,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
