SPARTEX CONTACTTIP D1.0 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865742
MIG 36 M8-Contacttip
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:865742
Rubix:24850242
EAN:3660338199592


Technische samenvatting
| Draaddiameter | 1 mm |
|---|---|
| Type | spartex contacttip d1.0 m8 (36/ 500)mig 36 - 865742 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX CONTACTTIP D1.0 M8 (36/ 500)MIG 36 - 865742
Luchtgekoeld.
Lengte: 4 meter.
Euro-connector.
Kabeldiameter: 0,6 tot 1,6 mm
340 A Co2 - 320 A mengsel bij capaciteit van 60%
Sterke punten
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable.Swivel joint for freedom of movement.Long lasting consumables to assure optimal performance.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draaddiameter | 1 mm |
| Type | spartex contacttip d1.0 m8 (36/ 500)mig 36 - 865742 |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden