Referenties
Kemppi:GXe 305 G - 3.5 METER
Rubix:A0694391
Fabrikant:GXE305G35

Technische samenvatting
| Lengte | 3,5 m |
|---|---|
| Inschakelduur factor 40°C | 35% (ar + 18% co2) |
| Afkoeling | lucht |
Documenten
Productdetails : KEMPPI MIG TOORTS GXe 305 G - 3.5 METER
KEMPPI MIG TOORTS GXe 305 G - 3.5 METER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3,5 m |
| Inschakelduur factor 40°C | 35% (ar + 18% co2) |
| Afkoeling | lucht |
| Capaciteit | 300 A |
| Contactbuishouder | m10x1 |
| Draaddiameter | 1,2 mm |
| Type | gxe 305g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,74 excl. BTW
/ stuk
€ 418,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen