Referenties
Esab:1A10106910
Rubix:A0880274
Fabrikant:1A10106910
EAN:7330129286911


Technische samenvatting
| Diameter | 1 mm |
|---|---|
| Verpakking | 18 kg |
| Materiaal | koolstof-mangaanstaal (mn/si-gedoteerd) |
Productdetails : ESAB MIGDRAAD PURUS 42 CF 1.0 MM (RO=18KG)
ESAB MIGDRAAD PURUS 42 CF 1.0 MM (RO=18KG)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1 mm |
| Verpakking | 18 kg |
| Materiaal | koolstof-mangaanstaal (mn/si-gedoteerd) |
| Type | massieve draad, koper-vrij (non cuivré) voor gmaw (mig/mag), er70s-6 / g3si1 |
| Norm | EN ISO 14341-A: G 3SI1; AWS A5.18: ER70S-6; EN 13479 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,30 excl. BTW
/ rol
€ 108,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen