LINCOLN MIGDRAAD LNM 316LSi 1.2 MM BS300 PLW 15 KG
LNM lasdraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Lincoln Electric:581447
Rubix:24051156
EAN:8712067082302

Documenten
Productdetails : LINCOLN MIGDRAAD LNM 316LSi 1.2 MM BS300 PLW 15 KG
FIL LNM 316LSI massieve draad is speciaal ontworpen voor MAG lassen van roestvast staal type 316 en 316L. Dankzij het hogere siliciumgehalte geeft het een gladdere lasparelvorm en een regelmatig uiterlijk, vooral bij hoeklassen. Deze draad biedt een uitstekende weerstand tegen put- en spleetcorrosie bij niet-oxiderende zuren, waardoor het een ideale keuze is voor veeleisende omgevingen. Hij is geschikt voor toepassingen met werktemperaturen onder 400°C en biedt een hoge betrouwbaarheid in diverse industrieën, zoals de fabricage van buizen en platen, de chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.
Specificaties:
- Typische chemische samenstelling van draad (%):
- Koolstof (C): 0.01
- Mangaan (Mn): 1,8
- Silicium (Si): 0,8
- Chroom (Cr): 18,5
- Nikkel (Ni): 12,2
- Molybdeen (Mo): 2.5
- Mechanische eigenschappen van het neergeslagen metaal (beschermgas M12, toestand AW):
- Opbrengststerkte 0,2%: 452 MPa
- Breuksterkte: 580 MPa
- Rek: 30%
- Slagvastheid ISO-V : 150 J bij +20°C, 70 J bij -120°C, 44 J bij -196°C
Standaarden:
Deze LNM 316LSi draad voldoet aan EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi, die de chemische samenstelling van de draad specificeert voor optimale prestaties bij het lassen van austenitisch roestvast staal.
Merkinformatie
Lincoln Electric, opgericht in 1895 in Cleveland, Ohio, is wereldleider op het gebied van plasmalassen en -snijden. Al meer dan een eeuw innoveert het merk voortdurend, met name met de eerste elektrische booggenerator met variabele spanning in 1911. Vandaag de dag staat Lincoln Electric synoniem voor technologische uitmuntendheid en prestaties, en biedt geavanceerde oplossingen voor industrie, bouw en onderhoud. De constante zoektocht naar innovatie en toewijding aan kwaliteit maken het een belangrijke speler op de markt.
Specificaties:
- Typische chemische samenstelling van draad (%):
- Koolstof (C): 0.01
- Mangaan (Mn): 1,8
- Silicium (Si): 0,8
- Chroom (Cr): 18,5
- Nikkel (Ni): 12,2
- Molybdeen (Mo): 2.5
- Mechanische eigenschappen van het neergeslagen metaal (beschermgas M12, toestand AW):
- Opbrengststerkte 0,2%: 452 MPa
- Breuksterkte: 580 MPa
- Rek: 30%
- Slagvastheid ISO-V : 150 J bij +20°C, 70 J bij -120°C, 44 J bij -196°C
Standaarden:
Deze LNM 316LSi draad voldoet aan EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi, die de chemische samenstelling van de draad specificeert voor optimale prestaties bij het lassen van austenitisch roestvast staal.
Merkinformatie
Lincoln Electric, opgericht in 1895 in Cleveland, Ohio, is wereldleider op het gebied van plasmalassen en -snijden. Al meer dan een eeuw innoveert het merk voortdurend, met name met de eerste elektrische booggenerator met variabele spanning in 1911. Vandaag de dag staat Lincoln Electric synoniem voor technologische uitmuntendheid en prestaties, en biedt geavanceerde oplossingen voor industrie, bouw en onderhoud. De constante zoektocht naar innovatie en toewijding aan kwaliteit maken het een belangrijke speler op de markt.
Sterke punten
- Biedt uitstekende weerstand tegen put- en spleetcorrosie;
- Biedt een gladde, uniforme lasparel, ideaal voor hoeklassen;
- Geschikt voor toepassingen bij bedrijfstemperaturen onder 400°C.
- Biedt een gladde, uniforme lasparel, ideaal voor hoeklassen;
- Geschikt voor toepassingen bij bedrijfstemperaturen onder 400°C.
Toepassingen
FIL LNM 316LSI wordt in veel industriële sectoren gebruikt, waaronder:
- Pijpleidingen: assemblage en reparatie van roestvaststalen pijpen;
- Plaatvervaardiging: lassen van metalen constructies die een hoge corrosiebestendigheid vereisen;
- Scheepsbouw: Ideaal voor maritieme omgevingen waar corrosiebestendigheid essentieel is;
- Chemische en voedingsmiddelenindustrie: Geschikt voor apparatuur die wordt blootgesteld aan agressieve omgevingen met niet-oxiderende zuren;
- Plating: Geschikt voor toepassingen die een hoogwaardige afwerking en een goede mechanische sterkte vereisen.
- Pijpleidingen: assemblage en reparatie van roestvaststalen pijpen;
- Plaatvervaardiging: lassen van metalen constructies die een hoge corrosiebestendigheid vereisen;
- Scheepsbouw: Ideaal voor maritieme omgevingen waar corrosiebestendigheid essentieel is;
- Chemische en voedingsmiddelenindustrie: Geschikt voor apparatuur die wordt blootgesteld aan agressieve omgevingen met niet-oxiderende zuren;
- Plating: Geschikt voor toepassingen die een hoogwaardige afwerking en een goede mechanische sterkte vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,2 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | massieve draad |
| Norm | AWS A5.9;EN ISO 14343-A;DNV;TUV;DB;CE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,45 excl. BTW
/ rol
€ 349,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen