COROMANT COROMILL MH20 WISSELPLAAT MH20-060320E-L50 1040
MILLING CM T- EN U-MAXETSCREWCL.
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:MH20-060320E-L50 1040
Rubix:A0441453
Fabrikant:8238421
EAN:7323226705881


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (indexeerbaar freestip) |
|---|---|
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : COROMANT COROMILL MH20 WISSELPLAAT MH20-060320E-L50 1040
CoroMill® MH20, wisselplaat voor frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (indexeerbaar freestip) |
| Schakering | 1040 |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 6,3 mm |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen