Referenties
Milwaukee:4932500442
Rubix:A0901948
Fabrikant:4932500442
EAN:4058546617448

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4" T27 TORX LANG 4932500442
Milwaukee bitdop met 1/4" aandrijving voor T27 TORX-bevestigingen. Lange 6" reach met verchroomde afwerking en anti-roll FOUR FLAT™ zijden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' drive '' |
| Lengte | 152,4 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
