BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 30MM 7805DM-30

Dopsleutel set 7805DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7805DM-30
Rubix:10083538
EAN:7314151098605
BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 30MM 7805DM-30

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte82,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 30MM 7805DM-30


Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht450 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte82,6 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht421 g
26,49 excl. BTW
/ stuk
32,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen