Referenties
Milwaukee:4932500476
Rubix:A0901942
Fabrikant:4932500476
EAN:4058546617783

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 4MM ZESKANT KORT 4932500476
Milwaukee 4932500476 is een korte 1/4" bitdop met HEX 4 mm aandrijving. Slank ontwerp voor toegang in krappe ruimtes en FOUR FLAT™ anti-roll.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4″ vierkant '' |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
