Referenties
Milwaukee:4932500470
Rubix:A0901924
Fabrikant:4932500470
EAN:4058546617721

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T45 TORX KORT 4932500470
Milwaukee 4932500470 is een korte 1/4" bitdop voor TORX® T45-bevestigingen. Uitgevoerd met FOUR FLAT anti-rol ontwerp voor betere toegang in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 10,7 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,42 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
