ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 19 MM DO63845019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 19 12-KANT DO63845019
Rubix:A0341604
Fabrikant:DO63845019
EAN:8717981067886
Documenten
Productdetails : ACTION 12-KANT SLAGDOP 3/4" - 19 MM DO63845019
Slagdop 3/4" x 19 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,69 excl. BTW
/ stuk
€ 16,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
