MILWAUKEE BITDOP 3/8" T47 TORX LANG 4932500446

Milwaukee bitdop 3/8

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:4932500446
Rubix:A0901916
Fabrikant:4932500446
EAN:4058546617486
MILWAUKEE BITDOP 3/8" T47 TORX LANG 4932500446
Technische samenvatting
Aansluiting⅜″ vierkant ''
Diameter14,3 mm
Lengte152,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8" T47 TORX LANG 4932500446


Milwaukee 4932500446 is een lange 3/8" Torx-bitsocket voor T47 bevestigingen. Dankzij FOUR FLAT™ anti-rol uitvoering en chroomlaag is hij geschikt voor krappe ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting⅜″ vierkant ''
Diameter14,3 mm
Lengte152,4 mm
Vierkant9,53 mm
Diameter (inch)0,56 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht31 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,90 excl. BTW
/ stuk
18,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen