Referenties
Bahco:7800TORX-E18
Rubix:A0767331
EAN:7314153011770

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E18 7800TORX-E18
Dopsleutel 1/2" TORX-E. Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 20,4 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 22 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,60 excl. BTW
/ stuk
€ 15,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen