Referenties
Milwaukee:4932500453
Rubix:A0901890
Fabrikant:4932500453
EAN:4058546617554




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' binnenvierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 9MM ZESKANT LANG 4932500453
Milwaukee 3/8" dop met lange uitvoering voor 9 mm metrische zeskantbouten. Verchroomde afwerking en anti-rol FOUR FLAT™ ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' binnenvierkant '' |
| Diameter | 9 mm |
| Lengte | 152,4 mm |
| Diameter (inch) | 0,35 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 31 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,90 excl. BTW
/ stuk
€ 20,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen