MILWAUKEE BITDOP 3/8 T45 TAMPER-PROOF TORX 4932500503

Milwaukee bitdop 3/8

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932500503
Rubix:A0901886
Fabrikant:4932500503
EAN:4058546618056
MILWAUKEE BITDOP 3/8 T45 TAMPER-PROOF TORX 4932500503

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' aandrijving (vierkant) - torx t45 tamper-proof ''
Lengte50,01 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 T45 TAMPER-PROOF TORX 4932500503


Milwaukee bitdop 3/8" voor TX BO tamper-proof TORX T45. Anti-rol FOUR FLAT™ en slanke toegang met chroomafwerking voor roestbescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' aandrijving (vierkant) - torx t45 tamper-proof ''
Lengte50,01 mm
Vierkant9,53 mm
Afwerkingverchroomd
7,90 excl. BTW
/ stuk
9,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen