Referenties
Facom:S.14H
Rubix:10104095
EAN:3148510539607




Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 14MM S.14H
A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 14MM - S.14H - (UC10)
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 57 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 14 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 57 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden