Referenties
Milwaukee:4932500501
Rubix:A0901888
Fabrikant:4932500501
EAN:4058546618032



Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 T30 TAMPER-PROOF TORX 4932500501
Milwaukee bitdop met 3/8" aandrijving voor T30 tamper-proof TORX® bevestigingen. Anti-rol vier-vlaks ontwerp en chroomlaag voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 44,83 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
