Referenties
Milwaukee:M18 BLDDRC-402C
Rubix:A0585881
Fabrikant:4933492834
EAN:4058546477059

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60,5 N.m |
Productdetails : MILWAUKEE BOORMACHINE COMPACT M18 BLDDRC-402C
MILWAUKEE® M18™ compact brushless drill driver measuring 145mm in lenght for access into tight spaces. Advanced 13mm metal chuck for quick bit changes and superior bit retention. 60,5 Nm of torque - best power to size ratio. Drilling capacity steel/wood/masonry: 13/52/16 mm. All metal reversible belt clip, on board fuel gauge and LED light. Weight with battery 1,5 kg (5,0Ah). Supplied with 2 x 4.0 Ah REDLITHIUM™ batteries, M12-18C 80 min. charger and a kitbox.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 60,5 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1700 rpm |
| Model | m18 blddrc-402c |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Gewicht | 1,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,90 excl. BTW
/ stuk
€ 486,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden