BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-110 C 2X4,0 06019G010A
BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-110 C 2X4,0 06019G010A
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GSR 18V-110 C (06019G010A)
Rubix:19050401
Fabrikant:06019G010A
EAN:4059952525419


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 110 N.m |
Productdetails : BOSCH ACCU SCHROEFBOORMACHINE GSR 18V-110 C 2X4,0 06019G010A
De GSR 18V-110 C Professional is een extreem krachtige en robuuste accuschroefboormachine met borstelloze motor in de 18V-klasse van Bosch. Het maximum koppel van 110 Nm en borstelloze motor maken de machine extreem sterk. De massief metalen boorhouder maakt de schroefboormachine uiterst duurzaam en zorgt ervoor dat hiermee zelfs de zwaarste toepassingen op de bouwplaats kunnen worden aangepakt. Verder is de schroefboormachine uitgerust met een Bluetooth Connectivity optie om deze direct met een smartphone te koppelen voor extra machinebediening. Deze machine is bestemd voor het boren in hout met een maximale diameter van 82 mm, in staal tot max. 13 mm en voor schroefdiameters tot max. 12 mm. Deze is compatibel met alle Bosch Professional 18V-accu's en opladers (Flexible Power System).
Sterke punten
De GSR 18V-110 C Professional beschikt ook over 2 versnellingen, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, handgreep, Li-Ion en precisiekoppeling. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de samenwerking van meerdere merken accu's.
Toepassingen
Beschiktover2versnellingen,Autolock,KickBackControl,ElectronicMotorProtection,handgreep,Li-Ion,precisiekoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 110 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Model | gsr 18v-110 c |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Gewicht | 1,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,66 excl. BTW
/ stuk
€ 579,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden