MILWAUKEE DOPPENSET 3/8 FOUR FLAT LANG (10-DELIG) 4932492509
Milwaukee doppenset
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492509
Rubix:A0878914
Fabrikant:4932492509
EAN:4058546418762


Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (tool reception) '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 273 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOPPENSET 3/8 FOUR FLAT LANG (10-DELIG) 4932492509
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome finish for easy cleaning and corrosion protection. Stored on a socket rail for tool organization. 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝.
Milwaukee 4932492509 is een 3/8" vierkant doppen-set met FOUR FLAT™ zijkanten. Geschikt voor metrische deep sockets 10-19 mm en op een ratel met vierkante aansluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (tool reception) '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 273 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1084 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,90 excl. BTW
/ stuk
€ 62,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen