Referenties
Stahlwille:03010019
Rubix:10120896
EAN:4018754005277



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 50-19
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x27x39 mm |
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 26,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 78 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden