MILWAUKEE PACKOUT HANGER VOOR TANGEN 4932480710
Milwaukee packout hanger voor tangen 4932480710
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:Packout Pliers Rack
Rubix:A0665117
Fabrikant:4932480710
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT HANGER VOOR TANGEN 4932480710
Easy and fast access to all tools and items. Most secure and easy mounting with click & lock mechanism. Fully customise your shop according to your needs. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT tanghouder 4932480710 voor modulaire werkplaatsopslag. Slaat tangen overzichtelijk op en monteer je veilig met click & lock.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte | 89 mm |
| Breedte | 241 mm |
| Materiaal | impactbestendige behuizing met metalen verstevigd frame/bars |
| Laadcapaciteit | 6,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,91 excl. BTW
/ pak
€ 18,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

