MILWAUKEE PACKOUT HOUDER VOOR LANGER GEREEDSCHAP 4932480714
Milwaukee packout houder voor langer gereedschap 4932480714
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480714
Rubix:A0683641
Fabrikant:4932480714
EAN:4058546409999

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT HOUDER VOOR LANGER GEREEDSCHAP 4932480714
Easy and fast access to all tools and items. Most secure and easy mounting with click & lock mechanism. Fully customise your shop according to your needs. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT houder voor langgereedschap (4932480714) met quick-access tool clamps, anti-slip rubber grips en click & lock montage. 23 kg draagvermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 241 mm |
| Hoogte | 356 mm |
| Breedte | 178 mm |
| Materiaal | impact resistant polymer body; anti-slip rubber grips |
| Laadcapaciteit | 23 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,73 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 152,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen