Referenties
Gedore:VS 245 H
Rubix:10012846
Fabrikant:5456270
EAN:4010886545621

Productdetails : GEDORE BEITELREKJE, LEEG - VS 245 H
• tbv 6 beitels
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• afmetingen: B 195 x H 95 x D 22 mm
• van plaatstaal, GEDORE blauw
Beitelrekje, leeg tbv 6 beitels geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm afmetingen: B 195 x H 95 x D 22 mm van plaatstaal, GEDORE blauw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 195 mm |
| Hoogte | 95 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
