MILWAUKEE PACKOUT MAGNETISCHE BAKJES 10X20 CM 4932493381
Milwaukee packout magnetische bakjes 10x20 cm 4932493381
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493381
Rubix:A0683614
Fabrikant:4932493381
EAN:4058546482527
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT MAGNETISCHE BAKJES 10X20 CM 4932493381
Optimise storage for small items. Hangs on wall plates or metal surfaces. Impact resistant material. Stores screws, tapes and other small items. Hangs on PACKOUT™ Wall Mounting Plates. Magnetic Bins fit in PACKOUT™ Slim Organiser (4932471064) & PACKOUT™ Compact Slim Organiser (4932471065). Magnetic Bins can be also attached to metal surfaces due to magnetic back. Constructed with impact resistant polymers. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT™ magnetische bakjes voor kleine metalen onderdelen. Geleverd met verwijderbare verdelers en geschikt voor PACKOUT™ wandmontage of bevestiging op metalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Materiaal | stootvaste polymeren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,46 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 108,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen