MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 0,4X2,5X75

Milwaukee schroevendraaier vde tri-lobe

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:4932478712
Rubix:A0879006
EAN:4058546349059
MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 0,4X2,5X75

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte75 mm
Grootte afdruksl 0,4 x 2,5
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 0,4X2,5X75


VDE tested to 10, 000 V and guaranteed to 1,000 V. Slim shank diameter for access to low lying screw applications. Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Permanent visible ID markings allows for quick tool identification. Anti role, 3 sided collar on the handle. Landyard hole for easy attachment to a safety system.
Milwaukee VDE Tri-Lobe schroevendraaier SL 0,4x2,5x75 (4932478712) met 1000V VDE-rating en magnetische punt voor snelle, duurzame montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukplat
Blad lengte75 mm
Grootte afdruksl 0,4 x 2,5
Aanbieding
In plaats van € 7,25
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen