MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 1,0X5,5X125
Milwaukee schroevendraaier vde tri-lobe
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932478716
Rubix:A0879004
EAN:4058546349097

Productdetails : MILWAUKEE SCHROEVENDRAAIER VDE TRI-LOBE SL 1,0X5,5X125
VDE tested to 10, 000 V and guaranteed to 1,000 V. Slim shank diameter for access to low lying screw applications. Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Permanent visible ID markings allows for quick tool identification. Anti role, 3 sided collar on the handle. Landyard hole for easy attachment to a safety system.
Milwaukee Tri-Lobe VDE schroevendraaier voor sleufschroeven. VDE getest tot 10.000 V en gegarandeerd tot 1.000 V, SL 1,0x5,5x125 (4932478716).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Blad lengte | 125 mm |
| Grootte afdruk | sl 1,0 x 5,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,50
€ 8,25 excl. BTW
/ stuk
€ 9,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
