MILWAUKEE VERSTELBARE PIJPSLEUTEL ALU 12'', 300MM 48227212
Milwaukee verstelbare pijpsleutel alu
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:48227212
Rubix:A0879021
Fabrikant:48227212
EAN:0045242342389

Productdetails : MILWAUKEE VERSTELBARE PIJPSLEUTEL ALU 12'', 300MM 48227212
Overbite jaw for secure grip on pipes and fittings. Dual coil springs for maximum durability and tool life. Ergonomic handle for maximum comfort, won't dig into the palm. Hardened jaws for increased durability and better grip. Lanyard hole.
Milwaukee 48227212 verstelbare aluminium pijpsleutel (12", 300 mm) met overbite bek en klemcapaciteit tot 51 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 51 mm |
| Lengte | 304 mm |
| Sleutelwijdte | 2 '' |
| Gewicht | 795 g |
| Materiaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,90 excl. BTW
/ stuk
€ 85,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
