Referenties
Stahlwille:65560420
Rubix:A0414737
EAN:4018754206360



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE PIJPENTANG 1,5 - 65560420
Model A, 90°, DIN 5234.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x74x422 mm |
| Logistiek gewicht | 1560 g |
| Opening | 64 mm |
| Lengte | 420 mm |
| Sleutelwijdte | 1-1/2 '' |
| Gewicht | 1560 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,39 excl. BTW
/ stuk
€ 109,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
