GISS VEILIGHEIDSSCHOEN MINERAL HOOG S3L ESD MT 38 - 899240

MINERAL H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:899240
Rubix:A0912342
EAN:3660338528729
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN MINERAL HOOG S3L ESD MT 38 - 899240
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
EU Schoenmaat38
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN MINERAL HOOG S3L ESD MT 38 - 899240


De GISS MINERAL H veiligheidsschoen is een lichte en ademende beschermingsoplossing voor professionals die werken in vochtige omgevingen. Dit hoge model is ontworpen met geavanceerde schokabsorptie om de efficiëntie van teams gedurende de hele werkdag te ondersteunen.

Kenmerken:
De waterafstotende microvezelschacht vormt een effectieve barrière tegen water en behoudt tegelijk een laag gewicht. De hydrofiele High-Dry voering bevordert een snelle droging en een optimale vochtopname, wat een gezond klimaat biedt in de schoen. De geïnjecteerde zool in polyurethaan en nitrilrubber zorgt voor een hoge grip op complexe ondergronden. De bescherming wordt aangevuld met een veiligheidsneus in glasvezel en een textiele, metaalvrije antipenetratiezool, waardoor thermische geleiding van koude of warmte wordt beperkt.

Specificaties:
• GISS-model: MINERAL H
• Elektrische weerstand: tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ (ESD)
• Schacht: ademende microvezel
• Veiligheidsneus: glasvezel
• Antipenetratiezool: textiel, metaalvrij type PL
• Veiligheidscategorie: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 615 g per schoen (maat 42)
• Maatbereik: EU 36–48
• Kleur: zwart
• Zooltechnologie: geïnjecteerd PU (polyurethaan) en nitrilrubber
• Verpakking: eco-ontworpen doos met inkten op waterbasis
• Ook beschikbaar in laag model: MINERAL

Normen:
Deze hoge veiligheidsschoenen zijn CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM en voldoen aan:
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatisch dissipatieve eigenschappen (ESD)
• EN ISO 20345:2022 (S3L SR CI HI FO): Europese norm die de veiligheidsprestaties van het product definieert:
- S3L: garandeert bescherming van de tenen, antipenetratie en bescherming van de schacht tegen het binnendringen en de absorptie van water
- SR: bevestigt de slipweerstand, getest op een met glycerine bedekte keramische vloer
- CI: bevestigt de isolatie van de zoolconstructie tegen kou
- HI: bevestigt de thermische isolatie van de zool tegen hitte
- FO: geeft de weerstand van het product tegen koolwaterstoffen aan

Sterke punten

• Verhoogde mobiliteit dankzij ultralichte constructie die spiervermoeidheid beperkt
• Verhoogde veiligheid door antislipzool met hoge prestaties op natte of vettige oppervlakken
• Constant thermisch comfort dankzij CI/HI-isolatie en voering met hoog absorptievermogen
• Verlengde levensduur door hoge slijtvastheid en weerstand tegen koolwaterstoffen

Toepassingen

De GISS MINERAL H veiligheidsschoenen zijn geschikt voor de bouwplaats en infrastructuurprojecten waar blootstelling aan weersinvloeden frequent is. In industriële omgevingen worden ze ingezet voor toepassingen die ESD-bescherming vereisen, zoals elektronische assemblage of technisch onderhoud. Ze zijn ook geschikt voor werkplaatsen waar vetten of petroleumproducten aanwezig zijn en een aangepaste zool vereist is. Dankzij de hoge constructie en energieteruggave zijn ze bijzonder geschikt voor logistieke functies met frequente verplaatsingen op uiteenlopende en instabiele ondergronden.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat38
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovezel
ESDja
Beveiligingscategories3l sr ci hi fo
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,18 excl. BTW
/ paar
77,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

38
Select varianten (13)