ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822.6-10-M16X1,5-C
Mini indexeervingers, bedekt indexeermechanisme
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 822.6-10-M16X1,5-C
Rubix:A0577976
Fabrikant:GN 822.6-10-M16X1,5-C
EAN:4045525722484




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
|---|---|
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | c |
Productdetails : ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822.6-10-M16X1,5-C
GN 822.6 mini-indexeervingers worden gekenmerkt door hun kleine afmetingen. Dit model is gebaseerd op het principe van de GN 822 mini-indexeervingers en combineert hun intelligente ontwerp met een volledig assortiment bouten en schroefdraden in alle gangbare maten. Ze zijn een kostenefficiënt alternatief voor de GN 607 / GN 607.1 indexeervingers met de juiste afmetingen. Om te monteren, draai je eerst de mini indexeerplunjer met behulp van de gekartelde knop. Door aan de indexeerpen te trekken komt de zeskantige moer vrij, die vervolgens met een steeksleutel kan worden vastgedraaid. Ze worden in positie gebracht door ze op hun plaats te houden met de gekartelde knop. De platte kanten van de sleutel op de borgmoer komen tevoorschijn als de pen wordt ingetrokken, zodat de mini-wijsvinger gemakkelijk kan worden vastgedraaid met een steeksleutel. Bij type C kan de knop 30° worden gedraaid na het intrekken van de indexeervinger, waarbij deze in de stand "∘ingetrokken∘" wordt gehouden met behulp van de indexeervergrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | c |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ stuk
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen