FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DGTZ-GF-16-10-P-A 8100570
Mini-schuif DGTZ
Zie technische informatieReferenties
Festo:DGTZ-GF-16-10-P-A
Rubix:A0045054
Fabrikant:8100570
EAN:4052568470579

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | cilinder met twee zuigers |
Productdetails : FESTO CILINDER DUBBELE ZUIGERSTANG DGTZ-GF-16-10-P-A 8100570
Mini-schuif DGTZ-GF-16-10-P-A 8100570
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Type | cilinder met twee zuigers |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,17 excl. BTW
/ stuk
€ 271,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen