Referenties
NSK:PAU-15-ALS
Rubix:A0792802

Documenten
Productdetails : NSK PAU 15 ALS LOOPWAGEN MINI
Lichtgewicht, compact en eenvoudig te gebruiken. NSK miniatuur lineaire geleiders zorgen voor een soepele werking.
Sterke punten
•Soepele beweging
Lichtgewicht
Lage stofemissie
Lichtgewicht
Lage stofemissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | 25 µm |
| Breedte | 32 mm |
| Lengte | 43 mm |
| Hoogte op geleiders | 16 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes