INA KWVE 25 B SN V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-SN-V2-G4
Rubix:03146452
Fabrikant:0114020320350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B SN V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-SN, narrow, low carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,57 excl. BTW
/ stuk
€ 159,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
