Referenties
ACE:SC75EUM-5
Rubix:A0157173
Fabrikant:SC75EUM-5
EAN:4049012003551

Productdetails : ACE STOOTDEMPER SC75EUM-5
Zachte demping, maar enorme capaciteit: het assortiment 'soft contact'-dempers SC²25 tot SC²190 loopt van schroefdraadmaat M10 tot M14 en bestrijkt effectieve gewichtsbereiken van 1 kg tot 1550 kg. Alle modellen worden gekenmerkt door een hoge energieabsorptie en combineren bovendien de zuigerbuistechnologie met de door ACE geperfectioneerde membraanafdichting. Dit maakt directe installatie mogelijk als eindpositie-demping in pneumatische cilinders bij 5 tot 7 bar of toepassingen waarbij vertraging dicht bij het draaipunt moet plaatsvinden. Ze zijn onderhoudsvrij, hebben een geïntegreerde positieve aanslag en kunnen in elke positie worden gemonteerd. De optie van een zijdelingse belastingadapter maakt impacthoeken tot 25° mogelijk. Dankzij hun robuuste ontwerp en hun duurzaamheid kunnen deze miniatuurdempers voor een breed scala aan toepassingen worden gebruikt. Ontwerpers gebruiken ze voornamelijk voor pick-and-place-systemen, pneumatische roterende modules en in automatiseringstoepassingen.
Sterke punten
•Zelfcompenserende zuigerbuistechnologie
Energiekapaciteit 16 Nm/cyclus
Slag 10 mm
Energiekapaciteit 16 Nm/cyclus
Slag 10 mm
Toepassingen
Automatisering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | miniatuurschokdemper |
| Baan | 10 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Lengte | 92 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,33 excl. BTW
/ stuk
€ 162,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen