BRADY MINIATUURVERGREND.SYST.PIN-OUT WIDE ABB MS325 (PK=6ST)

Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:149434
Rubix:A0118575
Fabrikant:149434
EAN:0754473605186
BRADY MINIATUURVERGREND.SYST.PIN-OUT WIDE ABB MS325 (PK=6ST)

Technische samenvatting

Diameter24,13 mm
Breedte17,78 mm
Hoogte43,18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY MINIATUURVERGREND.SYST.PIN-OUT WIDE ABB MS325 (PK=6ST)


Specifiek ontworpen voor het grendelen van stroomonderbrekers van de ABB MS325-reeks. Eenvoudige bevestiging met één hand, volledige vergrendeling dankzij groot hangslot en extra brede uiteinden voor extra beveiliging. Gemaakt van niet-geleidend glasvezelversterkt nylon

Sterke punten

•Easy One-Handed Installation
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon

Toepassingen

Lockout Tagout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter24,13 mm
Breedte17,78 mm
Hoogte43,18 mm
€ 124,63 excl. BTW
/ pak
€ 150,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen