BRADY OMHULSEL AFSLUITER 254-320 MM ROOD
Vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 RED
Rubix:22610122
Fabrikant:065564
EAN:0754473655648





Documenten
Productdetails : BRADY OMHULSEL AFSLUITER 254-320 MM ROOD
Het Brady vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters is ontworpen voor gebruik tijdens een lockout-tagoutprocedure. Het is bedoeld om mechanische risico’s te voorkomen door onbedoelde bediening te beperken.
Kenmerken:
Het Brady vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters is ontwikkeld om het handwiel van een afsluiter te immobiliseren in het kader van een lockout-tagoutprocedure. Het afneembare centrale deel vergemakkelijkt de aanpassing aan afsluiters met stijgende spindel, waaronder modellen met uitwendig schroefdraad. Het systeem bevat meertalige waarschuwingslabels en laat het toevoegen van een hangslot toe.
Specificaties:
• Merk: Brady
• Benaming: vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
• Brady-materiaalnummer: LOTO-7
• Materiaal behuizing: polypropyleen
• Metalen onderdelen: klinknagel en ringen in staal
• Kleur: rood
• Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C
• Maximaal aantal hangsloten: 1
• Compatibele beugeldiameter: tot 9,5 mm
• Talen van de meegeleverde waarschuwingslabels: Engels, Spaans, Frans
• Gedekte handwieldiameter per referentie:
- 065560: 25,40 tot 63,50 mm
- 065561: 63,50 tot 127,00 mm
- 065562: 127,00 tot 165,10 mm
- 065563: 165,00 tot 254,00 mm
- 065564: 254,00 tot 330,20 mm
Normen:
• ATEX-conform. Conformiteitsverklaring voor gebruik in omgevingen die onder de ATEX-regelgeving vallen.
• REACH-conform (zonder SVHC). Geeft aan dat het product voldoet aan REACH en geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat volgens de beschikbare informatie.
Kenmerken:
Het Brady vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters is ontwikkeld om het handwiel van een afsluiter te immobiliseren in het kader van een lockout-tagoutprocedure. Het afneembare centrale deel vergemakkelijkt de aanpassing aan afsluiters met stijgende spindel, waaronder modellen met uitwendig schroefdraad. Het systeem bevat meertalige waarschuwingslabels en laat het toevoegen van een hangslot toe.
Specificaties:
• Merk: Brady
• Benaming: vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters
• Brady-materiaalnummer: LOTO-7
• Materiaal behuizing: polypropyleen
• Metalen onderdelen: klinknagel en ringen in staal
• Kleur: rood
• Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C
• Maximaal aantal hangsloten: 1
• Compatibele beugeldiameter: tot 9,5 mm
• Talen van de meegeleverde waarschuwingslabels: Engels, Spaans, Frans
• Gedekte handwieldiameter per referentie:
- 065560: 25,40 tot 63,50 mm
- 065561: 63,50 tot 127,00 mm
- 065562: 127,00 tot 165,10 mm
- 065563: 165,00 tot 254,00 mm
- 065564: 254,00 tot 330,20 mm
Normen:
• ATEX-conform. Conformiteitsverklaring voor gebruik in omgevingen die onder de ATEX-regelgeving vallen.
• REACH-conform (zonder SVHC). Geeft aan dat het product voldoet aan REACH en geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat volgens de beschikbare informatie.
Sterke punten
• Aanpasbaar aan meerdere configuraties van afsluiters met stijgende spindel dankzij het afneembare centrale deel
• Gestructureerde vergrendeling van een handwielafsluiter tijdens een lockout-tagoutprocedure
• Snelle identificatie op locatie dankzij de rode kleur en meertalige waarschuwingslabels
• Geschikt voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik, passend voor werkplaatsomgevingen
• Gestructureerde vergrendeling van een handwielafsluiter tijdens een lockout-tagoutprocedure
• Snelle identificatie op locatie dankzij de rode kleur en meertalige waarschuwingslabels
• Geschikt voor gebruik binnen een breed temperatuurbereik, passend voor werkplaatsomgevingen
Toepassingen
Het Brady vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters wordt gebruikt bij lockout-tagoutprocedures op installaties met handwielafsluiters, met name met stijgende spindel. Het wordt toegepast tijdens onderhoudsinterventies en stillegging van apparatuur wanneer mechanische risico’s moeten worden beheerst. De verschillende referenties dekken meerdere handwieldiameters, wat de selectie vereenvoudigt volgens de grootte van de afsluiter en de configuratie van de installatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12,7 mm |
| Lengte | 76,2 mm |
| Breedte | 405,1 mm |
| Hoogte | 363,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,12 excl. BTW
/ stuk
€ 147,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden