Referenties
Thomas & Betts:TC102
Rubix:34010104
Fabrikant:62010200
EAN:5414363057857

Productdetails : T&B MINIATUURZADEL 12.7 X 19.1MM 4.8MM TC102
Miniatuurzadel voor Kabelbinder tot 2,4mm Schroefmontage, Naturel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Type | zadel |
| Materiaal | nylon (polyamide 6.6) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 328,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen