Referenties
Festo:DGST-25-150-E1A
Rubix:05111691
Fabrikant:8078880
EAN:4052568447113

Technische samenvatting
| Type | mini trolley dgst-25-150-e1a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-25-150-E1A 8078880
Sterke punten
Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Toepassingen
Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mini trolley dgst-25-150-e1a |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 815,25 excl. BTW
/ stuk
€ 986,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen