Referenties
Festo:DGST-25-30-PA
Rubix:05111721
Fabrikant:8085151
EAN:4052568450397

Technische samenvatting
| Type | miniglijbaan |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-25-30-PA 8085151
Sterke punten
Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten
Toepassingen
Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | miniglijbaan |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 492,62 excl. BTW
/ stuk
€ 596,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen