FESTO MINISLEDES DGST-6-50-Y12A 8085161

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-6-50-Y12A
Rubix:05112171
Fabrikant:8085161
EAN:4052568450496
FESTO MINISLEDES DGST-6-50-Y12A 8085161

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-6-50-Y12A 8085161


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
€ 454,26 excl. BTW
/ stuk
€ 549,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen